Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772733
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F18877-E/P
EAN/GTIN:
     5059045509226
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 40
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 56 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 4 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0mm

Die PIC16(L)F1885X/7X-Mikrocontroller verfügen über analoge, kernunabhängige Peripheriegeräte und Kommunikationsperipheriegeräte, kombiniert mit extrem niedrigem Stromverbrauch (XLP) für eine Vielzahl von universellen und stromsparenden Anwendungen.Verbesserter Mittelbereichskern mit 49 Anweisungen, 16 StackebenenJustierbarer interner Oszillator (bis zu 32 MHz)2 x 10-Bit-PWMs5x Capture, Compare, PWM (CCP)Ergänzungs-Funktionsgenerator (CWG)Numerisch gesteuerter Oszillator (NCO)4 x konfigurierbare Logiksteuerung (CLC)10-Bit-ADC mit Berechnung (ADC2)5-Bit-D/A-Konverter (DAC)Datensignal-Modulator (DSM)Nulldurchgangserkennung (ZCD)Zyklische Redundanzprüfung (CRC/SCAN)Fenster-Watchdog-Zeitgeber (WWDT)Peripheral Pin Select (PPS)Verbesserter Ein-/Ausschalt-ResetReset bei absinkender Spannung (LPBOR) mit geringem StromverbrauchProgrammierbarer Reset absinkender Spannung (BOR)Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP)PIC16LF18877 (1,8 V–3,6 V)PIC16F18877 (2,3 V–5,5 V)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
40
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
56 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
4 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1772733, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F18877EP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,95*
€ 23,7405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,66*
€ 21,0154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,80*
€ 19,992
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.