Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16LF PIC 8bit SMD 14 kB UQFN 16-Pin 32MHz 1 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772711
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16LF18325-I/JQ
EAN/GTIN:
     5059045508960
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC16LF
Gehäusegröße = UQFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 16
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 14 kB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 1 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
USART-Kanäle = 1
Anzahl der Ethernetkanäle = 0

Die PIC16F18323-Mikrocontroller verfügen über analoge, kernunabhängige Peripheriegeräte und Kommunikationsperipheriegeräte, kombiniert mit extrem niedrigem Stromverbrauch (XLP) für eine Vielzahl von universellen und stromsparenden Anwendungen.Verbesserter Mittelbereichskern mit 49 Anweisungen, 16 StackebenenFlash-Programmspeicher mit eigenständiger Lese/Schreib-Funktion256 B EEPROMIDLE- und DOZE-EnergiesparmodiPeripheral Module Disable (PMD)Peripheral Pin Select (PPS)2 x 10-Bit-PWMs2x Capture, Compare, PWM (CCP)Ergänzungs-Funktionsgenerator (CWG)Numerisch gesteuerter Oszillator (NCO)2 x konfigurierbare Logiksteuerung (CLC)11-Kanal-10-Bit-ADC mit Spannungsreferenz5-Bit-D/A-Konverter (DAC)2x Komparatoren2 x 8-Bit-Zeitgeber (TMR0/TMR2)1 x 16-Bit-Zeitgeber (TMR1)Erweiteter Watchdog-Zeitgeber (WDT)Verbesserter Ein-/Ausschalt-ResetReset bei absinkender Spannung (LPBOR) mit geringem StromverbrauchProgrammierbarer Reset absinkender Spannung (BOR)Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP)PIC16LF18323 (1,8 V–3,6 V)PIC16F18323 (2,3 V–5,5 V)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16LF
Gehäusegröße:
UQFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
16
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
14 kB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
1 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
USART-Kanäle:
1
Anzahl der Ethernetkanäle:
0
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1772711, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16LF18325IJQ, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,20*
€ 1,77*
1
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.