| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1772692 Herst.-Nr.: PIC16LF876A-I/SO EAN/GTIN: 5059045538202 |
| |
|
| | |
| Familie = PIC16LF Gehäusegröße = SOIC Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 28 Gerätekern = PIC Datenbus-Breite = 8bit Programmspeicher-Größe = 14,3 KB Grenzfrequenz = 20MHz RAM Speicher-Größe = 368 B USB-Kanäle = 0 Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit Anzahl der SPI-Kanäle = 1 Versorgungsspannnung typ. = 5,5 (Maximum) V A/D-Wandler = 5 x 10 Bit
Dieser leistungsfähige (200-Nanosekunden-Anweisungsausführung) und leicht zu programmierende (nur 35 Ein-Wort-Befehle) CMOS-Flash-basierte 8-Bit-Mikrocontroller packt die leistungsfähige PIC®-Architektur von Microchip in ein 28-poliges Gehäuse und ist aufwärtskompatibel mit den Geräten PIC16C5X, PIC12CXXX und PIC16C7X. Der PIC16F876A verfügt über 256 Byte EEPROM-Datenspeicher, ist selbstprogrammierend, verfügt über ein ICD, 2 Komparatoren, 5 Kanäle eines 10-Bit-Analog-Digital (A/D)-Wandlers, 2 Capture/Compare/PWM-Funktionen, die synchrone serielle Schnittstelle kann entweder als 3-Draht Serial Peripheral Interface (SPI™) oder als 2-Draht Inter-Integrated Circuit (I²C™) Bus und als Universal Asynchronous Receiver Transmitter (USART) konfiguriert werden. All diese Eigenschaften machen ihn ideal für anspruchsvollere A/D-Anwendungen in der Automobil-, allgemeinen, Geräte- und Konsumgüterindustrie.2 PWM (10 bit)256 Byte EEPROM-DatenspeicherICD25 mA Senke/Quelle pro E/ASelbstprogrammierung Weitere Informationen: | | Familie: | PIC16LF | Gehäusegröße: | SOIC | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 28 | Gerätekern: | PIC | Datenbus-Breite: | 8bit | Programmspeicher-Größe: | 14,3 KB | Grenzfrequenz: | 20MHz | RAM Speicher-Größe: | 368 B | USB-Kanäle: | 0 | Anzahl der PWM-Einheiten: | 1 x 10 bit | Anzahl der SPI-Kanäle: | 1 | Versorgungsspannnung typ.: | 5,5 (Maximum) V | A/D-Wandler: | 5 x 10 Bit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |