Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 14 kB SSOP 20-Pin 32MHz 1 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772577
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1619-I/SS
EAN/GTIN:
     5059045526292
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = SSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 20
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 14 kB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 1 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 5,5 (Maximum) V
Pulsweitenmodulation = 1 (2 x 10 Bit)

PIC16(L)F161X-Mikrocontroller bieten On-Chip-Funktionen, die für das Design für die integrierte Steuerung kleiner Motoren und Universalanwendungen in Gehäusen mit 8 / 14 / 20 Stiften einzigartig sind.Flash-Programmspeicher mit eigenständiger Lese/Schreib-FunktionVerbesserter Mid-Range-Kern, interner 32-MHz-OszillatorFlash-Speicher mit hoher Dauerleistung (HEF)128 B nicht flüchtiger Datenspeicher2 x analoger Komparator2 x 10 Bit PWM2 x Capture-Compare-PWM (CCP)8 x 10 Bit-A/D-Wandler (ADC) mit SpannungsreferenzErgänzungs-Funktionsgenerator (CWG):Nulldurchgangserkennung (ZCD)CRC: 16 bit mit DMAMathematischer BeschleunigerZeitgeber:2 x 24-Bit-Signalmessungszeitgeber (SMT)3 x Hardware-Begrenzungszeitgeber (HLT)WinkelzeitgeberFenster-Watchdog-Zeitgeber (WWDT)Hohe Stromquelle/-senke: 2 x 100 mA E/AReset bei Einschalten (POR), Reset bei Spannungsunterbrechung (BOR)Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP)Großer Betriebsspannungsbereich der Variante PIC16F1619 (2,3 V – 5,5 V)Erweiterte Niederspannungsvariante PIC16LF1619 (1,8 V – 3,6 V)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
SSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
20
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
14 kB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
1 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
5,5 (Maximum) V
Pulsweitenmodulation:
1 (2 x 10 Bit)
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1772577, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F1619ISS, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,41*
€ 2,10*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,24*
€ 2,21*
1
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 2,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC164162
ab € 33,53*
Zubehör
Microchip Technology
DM164143
ab € 18,33*
Zubehör
Microchip Technology
DM164148
ab € 23,30*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 40,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.