Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 14 kB UQFN 16-Pin 32MHz 1 kB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772564
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F18325-I/JQ
EAN/GTIN:
     5059045535331
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = UQFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 16
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 14 kB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 1 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der UART-Kanäle = 1
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Die PIC16F18323-Mikrocontroller verfügen über analoge, kernunabhängige Peripheriegeräte und Kommunikationsperipheriegeräte, kombiniert mit extrem niedrigem Stromverbrauch (XLP) für eine Vielzahl von universellen und stromsparenden Anwendungen.Verbesserter Mittelbereichskern mit 49 Anweisungen, 16 StackebenenFlash-Programmspeicher mit eigenständiger Lese/Schreib-Funktion256 B EEPROMIDLE- und DOZE-EnergiesparmodiPeripheral Module Disable (PMD)Peripheral Pin Select (PPS)2 x 10-Bit-PWMs2x Capture, Compare, PWM (CCP)Ergänzungs-Funktionsgenerator (CWG)Numerisch gesteuerter Oszillator (NCO)2 x konfigurierbare Logiksteuerung (CLC)11-Kanal-10-Bit-ADC mit Spannungsreferenz5-Bit-D/A-Konverter (DAC)2x Komparatoren2 x 8-Bit-Zeitgeber (TMR0/TMR2)1 x 16-Bit-Zeitgeber (TMR1)Erweiteter Watchdog-Zeitgeber (WDT)Verbesserter Ein-/Ausschalt-ResetReset bei absinkender Spannung (LPBOR) mit geringem StromverbrauchProgrammierbarer Reset absinkender Spannung (BOR)Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP)PIC16LF18323 (1,8 V–3,6 V)PIC16F18323 (2,3 V–5,5 V)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
UQFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
16
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
14 kB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
1 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der UART-Kanäle:
1
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1772564, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F18325IJQ, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,01*
€ 15,4819
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.