Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC24FV PIC 16bit SMD 16 KB SOIC 28-Pin 32MHz 2 KB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772519
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FV16KM202-I/SO
EAN/GTIN:
     5059045538752
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
OP AMP
Operationsverstärker
PIC-Mikrocontroller
Familie = PIC24FV
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 16bit
Programmspeicher-Größe = 16 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 2 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Versorgungsspannnung typ. = 5,5 (Maximum) V
Breite = 7.5mm

16-Bit-Mikrocontroller mit eXtreme Low-Power-Verbrauch, integrierten analogen Funktionen wie 12-Bit-ADC, 8-Bit-DAC und Operationsverstärker in Low-Pin-Counting-Gehäusen. Die Geräte bieten außerdem flexible Capture/Compare/PWM-Module, konfigurierbare Logikzelle und Optionen für 3V- und 5V-Anwendungen.Betriebsspannung:PIC24FV-Produkte unterstützen 2,0-V- bis 5,5-V-BetriebPIC24F-Produkte unterstützen 1,8-V- bis 3,6-V-BetriebTypische XLP-Spezifikationen sind:25 nA im Ausschalt-Modus700 nA Echtzeituhr und Kalenderbetrieb im Sleep-Modus500 nA Watch-Dog-Timer-Betrieb im Sleep-Modus512 Byte Daten-EEPROMAndere Energiesparspezifikation umfassen:Extrem niedrige Leistungsaufnahme beim Aufwachen aus dem Sleep-ModusPower-Modi: Ausführen, Dösen, Leerlauf, Schlafen, Niederspannungs-SchlafSystemüberwacher: BOR, WDT, INT0 und RTCC mit niedrigem StromverbrauchInterne Oszillatorunterstützung – 31 kHz bis 8 MHz, bis zu 32 MHz mit 4X PLLFail-Safe-Clock-Monitor – ermöglicht sicheres Herunterfahren bei Ausfall der UhrCPU:Bis zu 16 MIPS LeistungEintakt-Anleitungsausführungs-Komparator
Weitere Informationen:
Familie:
PIC24FV
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
16bit
Programmspeicher-Größe:
16 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
2 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Versorgungsspannnung typ.:
5,5 (Maximum) V
Breite:
7.5mm
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 16 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1772519, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC24FV16KM202ISO, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,78*
€ 28,2982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,53*
€ 28,0007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,73*
€ 24,6687
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,79*
€ 22,3601
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.