Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 28 kB UQFN 40-Pin 32MHz 2 KB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772445
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1718-I/MV
EAN/GTIN:
     5059045525165
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = UQFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 40
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 28 kB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 2 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 5,5 (Maximum) V
Abmessungen = 5 x 5 x 0.5mm
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
UQFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
40
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
28 kB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
2 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
5,5 (Maximum) V
Abmessungen:
5 x 5 x 0.5mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1772445, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F1718IMV, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.