Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 28 kB SSOP 20-Pin 32MHz 2 KB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772438
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F18346-I/SS
EAN/GTIN:
     5059045507444
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = SSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 20
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 28 kB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 2 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Versorgungsspannnung typ. = 5,5 (Maximum) V
Abmessungen = 7.5 x 5.6 x 1.85mm

Die PIC16F18344-Mikrocontroller verfügen über analoge, kernunabhängige Peripheriegeräte und Kommunikationsperipheriegeräte, kombiniert mit extrem niedrigem Stromverbrauch (XLP) für eine Vielzahl von universellen und stromsparenden Anwendungen.Verbesserter Mittelbereichskern mit 49 Anweisungen, 16 StackebenenFlash-Programmspeicher mit eigenständiger Lese/Schreib-Funktion256 B EEPROMIDLE- und DOZE-EnergiesparmodiPeripheral Module Disable (PMD)Peripheral Pin Select (PPS)2 x 10-Bit-PWMs4 x Capture, Compare, PWM (CCP)2 x Ergänzungs-Funktionsgenerator (CWG)Numerisch gesteuerter Oszillator (NCO)4 x konfigurierbare Logiksteuerung (CLC)17-Kanal-10-Bit-ADC mit Spannungsreferenz5-Bit-D/A-Konverter (DAC)2x KomparatorenSPI/I2CErweiterter Universeller Synchron-Asynchron-Sender/-Empfänger (EUSART)4 x 8-Bit-Zeitgeber (TMR0/TMR2)3 x 16-Bit-Zeitgeber (TMR1)Erweiteter Watchdog-Zeitgeber (WDT)Verbesserter Ein-/Ausschalt-ResetReset bei absinkender Spannung (LPBOR) mit geringem StromverbrauchProgrammierbarer Reset absinkender Spannung (BOR)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
SSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
20
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
28 kB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
2 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Versorgungsspannnung typ.:
5,5 (Maximum) V
Abmessungen:
7.5 x 5.6 x 1.85mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1772438, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F18346ISS, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,90*
€ 22,491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,70*
€ 19,873
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,41*
€ 19,5279
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.