Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 28 kB UQFN 20-Pin 32MHz 2 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772110
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F18346-I/GZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = UQFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 20
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 28 kB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 2 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
USART-Kanäle = 1
Instruktionssatz-Architektur = RISC

Die PIC16F18344-Mikrocontroller verfügen über analoge, kernunabhängige Peripheriegeräte und Kommunikationsperipheriegeräte, kombiniert mit extrem niedrigem Stromverbrauch (XLP) für eine Vielzahl von universellen und stromsparenden Anwendungen.Verbesserter Mittelbereichskern mit 49 Anweisungen, 16 StackebenenFlash-Programmspeicher mit eigenständiger Lese/Schreib-Funktion256 B EEPROMIDLE- und DOZE-EnergiesparmodiPeripheral Module Disable (PMD)Peripheral Pin Select (PPS)2 x 10-Bit-PWMs4 x Capture, Compare, PWM (CCP)2 x Ergänzungs-Funktionsgenerator (CWG)Numerisch gesteuerter Oszillator (NCO)4 x konfigurierbare Logiksteuerung (CLC)17-Kanal-10-Bit-ADC mit Spannungsreferenz5-Bit-D/A-Konverter (DAC)2 x KomparatorSPI/I2CErweiterter Universeller Synchron-Asynchron-Sender/-Empfänger (EUSART)4 x 8-Bit-Zeitgeber (TMR0/TMR2)3 x 16-Bit-Zeitgeber (TMR1)Erweiteter Watchdog-Zeitgeber (WDT)Verbesserter Ein-/Ausschalt-ResetReset bei absinkender Spannung (LPBOR) mit geringem StromverbrauchProgrammierbarer Reset absinkender Spannung (BOR)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
UQFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
20
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
28 kB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
2 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
USART-Kanäle:
1
Instruktionssatz-Architektur:
RISC
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1772110, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F18346IGZ, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
91
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,57*
1 Tag
53
1
€ 14,99*
ab € 1,21*
€ 2,19*
1
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 2,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 91 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 182 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 91 Stück
Mindestbestellmenge: 91 Stück ( entspricht € 142,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.