Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 14 kB SOIC 14-Pin 32MHz 1 kB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772055
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1615-I/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 14
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 14 kB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 1 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 5,5 (Maximum) V
Breite = 3.9mm
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
14
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
14 kB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
1 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
5,5 (Maximum) V
Breite:
3.9mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1772055, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F1615IST, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 96 Stück (ab € 1,175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,09056*
€ 176,22777
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,08*
€ 169,0752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,68064*
€ 154,31996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,56032*
€ 145,84678
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,80*
€ 134,232
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.