Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 7 kB SOIC 14-Pin 32MHz 512 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772047
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1574-I/SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 14
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 7 kB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 512 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 0
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
A/D-Wandler = 8 x 10 bit

PIC16(L)F157X-Mikrocontroller kombinieren die Fähigkeiten von 16-Bit-PWMs mit Analog für eine Vielzahl von Anwendungen. Diese Geräte liefern vier 16-Bit-PWMs mit unabhängigen Timern für Anwendungen, bei denen eine hohe Auflösung benötigt wird, wie z. B. LED-Beleuchtung, Schrittmotoren, Netzteile und andere allgemeine Anwendungen. Die kernunabhängigen Peripheriegeräte (16-Bit-PWMs, ergänzender Funktionsgenerator) und Analog (ADCs, Komparator und DAC) können für die Rückkopplungssteuerung mit Closed Loop oder andere Anwendungsanforderungen konfiguriert werden.Verbesserter Mittelbereichskern mit 49 Anweisungen, 16 StackebenenFlash-Programmspeicher mit eigenständiger Lese/Schreib-FunktionLanglebiger Flash-Speicher im unteren Byte der letzten 128 Adressen des Programmspeichers (100000 Schreibvorgänge min.)Interne Taktraten von 31 kHz bis 32 MHz4 x Standalone 16-Bit-PWMsErgänzungs-Funktionsgenerator (CWG)8-Kanal-10-Bit-ADC mit Spannungsreferenz5-Bit-D/A-Konverter (DAC)2 x Komparator2 x 8-Bit-Zeitgeber (TMR0/TMR2)1 x 16-Bit-Zeitgeber (TMR1)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
14
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
7 kB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
512 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
0
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
A/D-Wandler:
8 x 10 bit
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1772047, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F1574ISL, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
57
€ 8,95*
ab € 0,93*
€ 1,33*
1 Tag
9
1
€ 14,99*
ab € 0,91*
€ 1,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 57 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 114 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 57 Stück
Mindestbestellmenge: 57 Stück ( entspricht € 75,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC164162
ab € 33,51*
Zubehör
Microchip Technology
DM164143
ab € 18,31*
Zubehör
Microchip Technology
DM164148
ab € 23,16*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 40,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.