Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 14 kB SOIC 14-Pin 32MHz 1 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772033
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F15325-I/SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 14
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 14 kB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 1 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der I2C-Kanäle = 1
Instruktionssatz-Architektur = RISC
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
14
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
14 kB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
1 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der I2C-Kanäle:
1
Instruktionssatz-Architektur:
RISC
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1772033, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F15325ISL, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 57 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 57 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 114 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.