Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 14 kB UQFN 16-Pin 32MHz 1 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772031
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F15325-I/JQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = UQFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 16
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 14 kB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 1 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 5,5 (Maximum) V
Instruktionssatz-Architektur = RISC

Die 8-Bit-Produktfamilie PIC16(L)F153XX bietet wesentliche Peripheriegeräte wie Intelligent Analog, Core Independent Peripherals (CIPs) und Kommunikation in Kombination mit Extreme Low-Power (XLP, Energiesparversion) für eine Vielzahl von Energiesparversionsanwendungen.Verbesserter Mittelbereichskern mit 49 Anweisungen, 16 StackebenenFlash-Programmspeicher mit eigenständiger Lese/Schreib-FunktioneXtreme Low Power (XLP)IDLE- und DOZE-EnergiesparmodiPeripheral Module Disable (PMD)Peripheral Pin Select (PPS)4x 10-Bit-PWMs2x Capture, Compare, PWM (CCP)Ergänzungs-Funktionsgenerator (CWG)Numerisch gesteuerter Oszillator (NCO)4 x konfigurierbare Logiksteuerung (CLC)24-Kanal-10-Bit-ADC mit Spannungsreferenz5-Bit-D/A-Konverter (DAC)2x Komparatoren1x 8-Bit-Zeitgeber (TMR0/TMR2)2 x 16-Bit-Zeitgeber (TMR1)Fenster-Watchdog-Zeitgeber (WWDT)Verbesserter Ein-/Ausschalt-ResetReset bei absinkender Spannung (LPBOR) mit geringem StromverbrauchProgrammierbarer Reset absinkender Spannung (BOR)Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP)PIC16LF15355 (1,8 V–3,6 V)PIC16F15355 (2,3 V–5,5 V)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
UQFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
16
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
14 kB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
1 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
5,5 (Maximum) V
Instruktionssatz-Architektur:
RISC
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1772031, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F15325IJQ, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
91
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,28*
1 Tag
6821
1
€ 14,99*
ab € 0,936*
€ 1,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 91 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 182 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 91 Stück
Mindestbestellmenge: 91 Stück ( entspricht € 116,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC164162
ab € 33,47*
Zubehör
Microchip Technology
DM164143
ab € 18,29*
Zubehör
Microchip Technology
DM164148
ab € 23,18*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 40,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.