Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip EPROM 1MBit 128K x 8 bit Parallel 70ns PLCC 32-Pin OTP SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1771448
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT27LV010A-70JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
microchip eprom 1mbit
eprom
Speicher Größe = 1MBit
Organisation = 128K x 8 bit
Interface-Typ = Parallel
Zugriffszeit max. = 70ns
Neuprogrammierungs-Technik = OTP
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PLCC
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 14.04 x 11.5 x 3.17mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 (Niederspannung) V, 5 (Standard) V
Anzahl der Wörter = 128K

Der Microchip AT27LV010A ist ein leistungsstarker, energiesparender, niederspannungsarmer 1-MegaBit-OTP-EPROM, der als 128-Kbit x 8 organisiert ist.1-Mbit (128-Kbit x 8)Betrieb mit zwei Spannungsbereichen:Betriebsspannung: 3,0 V bis 3,6 V, oderStandard-Stromversorgungsbereich, 5 V +/–10 %Energiesparender CMOS-Betrieb:20 μA max. Standby (weniger als 1 μA, typisch) für VCC = 3,6 V29 mW max. aktiv bei 5 MHz für VCC = 3,6 VParallele Schnittstelle:70 ns ZugriffszeitSehr zuverlässige CMOS-Technologie:2000 V ESD-Schutz200-mA-Latch-Up-FestigkeitSchneller Programmieralgorithmus – 100 μs/Byte (typisch)CMOS- und TTL-kompatible Ein- und Ausgänge:Integrierter ProduktidentifikationscodeIndustrieller Temperaturbereich: –40 °C bis 85 °CNur in grüner (Pb/Halogenfreier) Verpackung erhältlich32-poliger, J-Anschlussdraht-Chipträger aus Kunststoff (PLCC)
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1MBit
Organisation:
128K x 8 bit
Interface-Typ:
Parallel
Zugriffszeit max.:
70ns
Neuprogrammierungs-Technik:
OTP
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PLCC
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
14.04 x 11.5 x 3.17mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 (Niederspannung) V, 5 (Standard) V
Anzahl der Wörter:
128K
Weitere Suchbegriffe: microchip eprom, 1771448, Halbleiter, Speicherbausteine, Microchip, AT27LV010A70JU, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
32
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 4,60*
1
€ 5,90*
ab € 4,73*
€ 8,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 128 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 147,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.