Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller ESG Gerätemarker für Leiter und Kabel sowie Geräte und Systeme, andere Hersteller, Weidmüller-Klemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Weidmüller ESG Gerätemarker für Leiter und Kabel sowie Geräte und Systeme, andere Hersteller, Weidmüller-Klemmen
Artikel-Nr.:
     108EL-1770959
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2005140000
EAN/GTIN:
     4050118390643
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Zubehörtyp = Gerätemarker
Serie = ESG

Weidmuller Terminal MarkerDie Terminal Marker der Serie WS von Weidmüller sind weiße, halogenfreie Clips mit einer Breite von 6 mm und einer Höhe von 8 mm. Dieser Steckverbinder besteht aus innovativem Verbundwerkstoff, nämlich thermoplastischem Polyurethan (TPU) und Polycarbonat (PC-ABS), wodurch der Marker sicher in den Steckverbinder eingerastet wird. Die elastische Oberflächengüte erleichtert die Montage des Markers, und das speziell gestanzte Material ermöglicht das Dehnen der Streifen, insbesondere bei langen Terminal Blöcken.Eigenschaften und Vorteile• Kompatibel und einfach zu montieren • Kontinuierliche Streifen sparen Installationszeit • Hohe Flexibilität • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 120 °C. • Robuste und reißfeste BeschriftungAnwendungen• Gerät und Systeme • Es wird in Leitern und Kabeln verwendet • Weidmuller Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Gerätemarker
Serie:
ESG
Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, weidmüller klemmenmarkierung, zackband, 1770959, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Klemmblock Zubehör, Weidmüller, 2005140000, Connectors, Terminal Blocks, Terminal Block Accessories, Weidmuller
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
3000
€ 7,90*
ab € 0,12762*
€ 0,14562*
26 Tage
nicht lagernd
3000
€ 4,95*
ab € 0,139*
€ 0,158*
3000
Frei Haus
ab € 0,14767*
€ 0,16567*
3000
Frei Haus
ab € 0,14813*
€ 0,16713*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,25483*
€ 0,2824*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,2824*
€ 0,33606
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,2724*
€ 0,32416
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,25483*
€ 0,30325
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 847,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2672590000
ab € 77,71*
Zubehör
Weidmüller
2005080000
ab € 86,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.