Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC12F PIC 8bit SMD 2 Kword MSOP 8-Pin 32MHz 256 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller PIC12F PIC 8bit SMD 2 Kword MSOP 8-Pin 32MHz 256 B RAM
Microchip Mikrocontroller PIC12F PIC 8bit SMD 2 Kword MSOP 8-Pin 32MHz 256 B RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-1770494
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F1572-E/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC12F
Gehäusegröße = MSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 2 Kword
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 256 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 0
Anzahl der I2C-Kanäle = 0
A/D-Wandler = 4 x 10 bit

PIC12(L)F157X-Mikrocontroller kombinieren die Fähigkeiten von 16-Bit-PWMs mit Analog für eine Vielzahl von Anwendungen. Diese Geräte liefern drei 16-Bit-PWMs mit unabhängigen Timern für Anwendungen, bei denen eine hohe Auflösung benötigt wird, wie z. B. LED-Beleuchtung, Schrittmotoren, Netzteile und andere allgemeine Anwendungen.Verbesserter Mittelbereichskern mit 49 Anweisungen, 16 StackebenenFlash-Programmspeicher mit eigenständiger Lese/Schreib-Funktion128 B nicht flüchtiger DatenspeicherInterne Taktraten von 31 kHz bis 32 MHz3x Standalone 16-Bit-PWMsErgänzungs-Funktionsgenerator (CWG)Verbesserter Mittelbereichskern mit 49 Anweisungen, 16 StackebenenFlash-Programmspeicher mit eigenständiger Lese/Schreib-FunktionFlash-Speicher mit hoher Dauerleistung (HEF)128 B nicht flüchtiger DatenspeicherInterne Taktraten von 31 kHz bis 32 MHz3x Standalone 16-Bit-PWMsErgänzungs-Funktionsgenerator (CWG)4-Kanal-10-Bit-ADC mit Spannungsreferenz
Weitere Informationen:
Familie:
PIC12F
Gehäusegröße:
MSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
2 Kword
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
256 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
0
Anzahl der I2C-Kanäle:
0
A/D-Wandler:
4 x 10 bit
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1770494, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC12F1572EMS, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,90*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,683*
€ 1,278*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 90,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
PIC12F1572-I/MS
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.