Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC12F PIC 8bit SMD 1000 Wörter SOIC 8-Pin 32MHz 128 B RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller PIC12F PIC 8bit SMD 1000 Wörter SOIC 8-Pin 32MHz 128 B RAM
Microchip Mikrocontroller PIC12F PIC 8bit SMD 1000 Wörter SOIC 8-Pin 32MHz 128 B RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-1770491
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F1571-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC12F
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 1000 Wörter
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 128 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 0
Anzahl der UART-Kanäle = 0
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Weitere Informationen:
Familie:
PIC12F
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
1000 Wörter
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
128 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
0
Anzahl der UART-Kanäle:
0
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1770491, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC12F1571ESN, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,89*
€ 95,0691
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,33*
€ 94,4027
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,82*
€ 92,6058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,65*
€ 87,6435
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,00*
€ 73,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.