| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1770136 Herst.-Nr.: 1770136 EAN/GTIN: 5059045043843 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 6 V dc Abmessungen = 42,5 x 40,9 x 40,9 mm
RS Pro Pull-Action DC-D-Rahmen-MagnetventilDer RS Pro Pull-Action-D-Frame-Magnet mit 6 V dc hat ein Gesamtgewicht von 400 g. Der Magnet hat eine Länge von 42,5 mm, eine Tiefe von 40,9 mm und eine Breite von 40,9 mm.Eigenschaften und Vorteile• korrosionsbeständige beschichtete Teile • Anschlusslitzen • ZugtypAnwendungen• Antennen • Kfz • Endergebnis • Elektromagnete • Induktivitäten • Branchen • Verriegelungssysteme • Medizintechnische Geräte • Ventile Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 6 V dc | Abmessungen: | 42,5 x 40,9 x 40,9 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektromagnet ziehend, 1770136, Automation, Elektromechanische Magnete, Hubmagnete-Linear, RS PRO, SD1743A4P3, Automation & Control Gear, Solenoids, Linear Solenoids |
| | |
| |