| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1770133 Herst.-Nr.: 1770133 EAN/GTIN: 5059045043812 |
| |
|
| | |
| Anwendung = Ziehen Abmessungen = 84 x 52 x 58 mm
RS Pro Pull-Action DC-D-Rahmen-MagnetventilDer RS Pro Pull-Action 24 V dc D-Frame-Magnet hat ein Gesamtgewicht von 485 g. Der Magnet hat eine Länge von 84 mm, eine Tiefe von 58 mm und eine Breite von 52 mm.Eigenschaften und Vorteile• korrosionsbeständige beschichtete Teile • Anschlusslitzen • ZugtypAnwendungen• Antennen • Kfz • Endergebnis • Elektromagnete • Induktivitäten • Branchen • Verriegelungssysteme • Medizintechnische Geräte • Ventile Weitere Informationen: | | Anwendung: | Ziehen | Abmessungen: | 84 x 52 x 58 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektromagnet ziehend, 1770133, Automation, Elektromechanische Magnete, Hubmagnete-Linear, RS PRO, SD1683A1P1, Automation & Control Gear, Solenoids, Linear Solenoids |
| | |
| |