| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1770125 Herst.-Nr.: 1770125 EAN/GTIN: 5059045043751 |
| |
|
| | |
| Anwendung = Ziehen Abmessungen = 58 x 25,4 x 31,8 mm
RS Pro Pull-Action DC-D-Rahmen-MagnetventilDer RS Pro Pull-Action 24 V dc D-Frame-Magnet hat ein Gesamtgewicht von 225 g. Der Magnet hat eine Länge von 58 mm, eine Tiefe von 31,8 mm und eine Breite von 25,4 mm.Eigenschaften und Vorteile• korrosionsbeständige beschichtete Teile • Anschlusslitzen • ZugtypAnwendungen• Antennen • Kfz • Endergebnis • Elektromagnete • Induktivitäten • Branchen • Verriegelungssysteme • Medizintechnische Geräte • Ventile Weitere Informationen: | | Anwendung: | Ziehen | Abmessungen: | 58 x 25,4 x 31,8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektromagnet ziehend, 1770125, Automation, Elektromechanische Magnete, Hubmagnete-Linear, RS PRO, SD1358A19P1, Automation & Control Gear, Solenoids, Linear Solenoids |
| | |
| |