| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1770122 Herst.-Nr.: 1770122 EAN/GTIN: 5059045043720 |
| |
|
| | |
| Anwendung = Ziehen Abmessungen = 35,5 x 25,4 x 31,8 mm
RS Pro Pull-Action DC-D-Rahmen-MagnetventilDer RS Pro Pull-Action 12 V dc D-Rahmen-Magnetschalter hat ein Gesamtgewicht von 160 g. Der Magnet hat eine Länge von 35,5 mm, eine Tiefe von 31,8 mm und eine Breite von 25,4 mm.Eigenschaften und Vorteile• korrosionsbeständige beschichtete Teile • Anschlusslitzen • ZugtypAnwendungen• Antennen • Kfz • Endergebnis • Elektromagnete • Induktivitäten • Branchen • Verriegelungssysteme • Medizintechnische Geräte • Ventile Weitere Informationen: | | Anwendung: | Ziehen | Abmessungen: | 35,5 x 25,4 x 31,8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektromagnet ziehend, 1770122, Automation, Elektromechanische Magnete, Hubmagnete-Linear, RS PRO, SD1335A15P2, Automation & Control Gear, Solenoids, Linear Solenoids |
| | |
| |