| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1770120 Herst.-Nr.: 1770120 EAN/GTIN: 5059045043706 |
| |
|
| | |
| Anwendung = Ziehen Abmessungen = 53,5 x 27 x 30 mm
RS Pro Pull-Action DC-D-Rahmen-MagnetventilDer RS Pro Pull-Action 12 V dc D-Rahmen-Magnetschalter hat ein Gesamtgewicht von 205 g. Der Magnet hat eine Länge von 53,5 mm, eine Tiefe von 30 mm und eine Breite von 27 mm.Eigenschaften und Vorteile• korrosionsbeständige beschichtete Teile • Anschlusslitzen • ZugtypAnwendungen• Antennen • Kfz • Endergebnis • Elektromagnete • Induktivitäten • Branchen • Verriegelungssysteme • Medizintechnische Geräte • Ventile Weitere Informationen: | | Anwendung: | Ziehen | Abmessungen: | 53,5 x 27 x 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektromagnet ziehend, 1770120, Automation, Elektromechanische Magnete, Hubmagnete-Linear, RS PRO, SD1253A1P2, Automation & Control Gear, Solenoids, Linear Solenoids |
| | |
| |