| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1770119 Herst.-Nr.: 1770119 EAN/GTIN: 5059045043690 |
| |
|
| | |
| Anwendung = Ziehen Abmessungen = 40 x 24 x 29 mm
RS Pro Pull-Action DC-D-Rahmen-MagnetventilDer RS Pro Pull-Action-D-Frame-Magnet mit 6 V dc hat ein Gesamtgewicht von 147 g. Der Magnet hat eine Länge von 40 mm, eine Tiefe von 29 mm und eine Breite von 24 mm.Eigenschaften und Vorteile• korrosionsbeständige beschichtete Teile • Anschlusslitzen • ZugtypAnwendungen• Antennen • Kfz • Endergebnis • Elektromagnete • Induktivitäten • Branchen • Verriegelungssysteme • Medizintechnische Geräte • Ventile Weitere Informationen: | | Anwendung: | Ziehen | Abmessungen: | 40 x 24 x 29 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektromagnet ziehend, 1770119, Automation, Elektromechanische Magnete, Hubmagnete-Linear, RS PRO, SD1240A1P3, Automation & Control Gear, Solenoids, Linear Solenoids |
| | |
| |