Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP Digital Einbaumessgerät für Stromstärke H 81.5mm B 131mm T. 55.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1769050
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2908801
EAN/GTIN:
     5059039704040
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
Messfunktion = Stromstärke
Anzeigentyp = Digital
Ausschnitt-Höhe = 81.5mm
Ausschnitt-Breite = 131mm
Tiefe = 55.5mm
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +60°C
Messbereich = 4 → 20mA
Serie = FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP

Das Gerät ist ein ausgangskreisgespeister Prozessanzeiger im Feldgehäuse zur Überwachung und Anzeige von Stromsignalen oder HART® Prozessvariablen. Das Gerät zeigt aktuelle Messwerte oder HART® Variablen an. Das Gerät bezieht seine Energie aus der Stromschleife 4–20 mA und benötigt daher keine externe Versorgung. Das Gerät kann entweder im 4–20-mA-Modus oder im HART® Modus betrieben werden. Das Gerät erfüllt die Anforderungen der HART® Kommunikationsprotokollspezifikationen. Das Gerät kann mit Geräten ab der HART® Version ≥5.0 verwendet werden.5-stellige Messwertanzeige mit Abmessungen, Balkendiagramm und HintergrundbeleuchtungVersorgung über 4–20-mA-SignalEinsatz als primärer oder sekundärer HART® Master ≤1 V Spannungsabfall (HART®: ≤1,9 V)Parametrierung über frontseitiges TastenfeldSIL-auswirkungsfrei
Weitere Informationen:
Messfunktion:
Stromstärke
Anzeigentyp:
Digital
Ausschnitt-Höhe:
81.5mm
Ausschnitt-Breite:
131mm
Tiefe:
55.5mm
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+60°C
Messbereich:
4 → 20mA
Serie:
FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP
Weitere Suchbegriffe: 1769050, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Phoenix Contact, 2908801, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,68*
€ 457,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 400,88*
€ 462,81*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 401,55*
€ 466,65*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 407,25*
€ 470,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 588,62*
€ 672,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,00*
€ 799,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,26*
€ 767,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,16*
€ 739,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,67*
€ 707,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,62*
€ 700,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.