Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita VC3012M Staubsauger Bodenstaubsauger, Nass-/Trockensauger 1kW / 110V ac, 7.5m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1768879
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     VC3012M /1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Staubsauger-Typ = Bodenstaubsauger
Anwendung = Nass-/Trockensaugen
Versorgungsspannung = 110V ac
Staubklassifizierung = M
Mit/ohne Beutel = Beutel
Nass/Trocken = Nass/Trocken
Kabellänge = 7.5m
Trockenleistung = 30L
Leistung = 1kW
Stecker Typ = BS 4343
Farbe = Blau, Weiß
Breite = 380mm

Makita StaubsaugerDer Makita VC3012M Staubsauger zur Staubabsaugung ist ein feuchter und trockener Staubabzieher der M-Klasse. Es entfernt 99,9 % des Staubs mit dem Grenzwert für die Arbeitsplatzbelastung> 0,1 mg/m3. Er verfügt über einen waschbaren PET-Patronenfilter, der die Turbine schützt, indem er feinen Staub und Schmutz zurückhält, und eine innovative Schlauchaufbewahrung mit zwei Klemmen auf der Rückseite des Werkzeugkastens. Dieser Reiniger funktioniert mit einer 110-V-Versorgungsspannung.Eigenschaften und Vorteile• 1 kW Nennleistung • 30 l Trockenkapazität • Automatische EIN/AUS-Funktion • Die Kabellänge beträgt 7,5 m • Staub der Klasse M • Kompakte Bauform • Robuster und leichter Kunststoffbehälter • Die Tankkapazität für Nass beträgt 19 L. UK-SteckertypAnwendungen• BranchenZertifizierungen• EU-Zulassung
Weitere Informationen:
Staubsauger-Typ:
Bodenstaubsauger
Anwendung:
Nass-/Trockensaugen
Versorgungsspannung:
110V ac
Staubklassifizierung:
M
Mit/ohne Beutel:
Beutel
Nass/Trocken:
Nass/Trocken
Kabellänge:
7.5m
Trockenleistung:
30L
Leistung:
1kW
Stecker Typ:
BS 4343
Farbe:
Blau, Weiß
Breite:
380mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 697,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,55*
€ 1.083,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,27*
€ 1.067,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,14*
€ 985,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,66*
€ 894,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,62*
€ 830,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.