Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Messschaufel, 2L, PP, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vikan Messschaufel, 2L, PP, Weiß
Vikan Messschaufel, 2L, PP, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-1767613
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     56705
EAN/GTIN:
     5705020567056
Suchbegriffe:
Lebensmittelschaufel
Messschaufel
messschaufel vikan 2 l
messschaufel pp
Fassungsvermögen = 2L
Farbe = Weiß
Material = PP

Diese große Version ist in der Lage, bis zu 2 Liter Produktmenge aufzunehmen und der hohe Rücken sorgt dafür, dass das geschöpfte Produkt nicht leicht ausläuft. Das Halsgelenk ist sehr robust und hält starkem Abwärtsdruck stand. Beispiele, Gewürze, Mehl, Reis, Eis.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
2L
Farbe:
Weiß
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: messschaufel 2l, 1767613, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Mess-Schaufeln, Vikan, 56705, Test & Measurement, Lab Equipment, Scoops
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,85*
€ 6,12*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 7,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FINCKE-Hygiene Fachgroßhandel OHG
618
ab € 26,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.