Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED-Treiber 90 → 264 V ac LED-Treiber, Ausgang 24V / 1.25A Konstantspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED-Treiber 90 → 264 V ac LED-Treiber, Ausgang 24V / 1.25A Konstantspannung
Artikel-Nr.:
     108EL-1766740
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1766740
EAN/GTIN:
     5056279142861
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 30w
Ausgangsspannungsbereich = 24V
Ausgangsleistung max. = 30W
Ausgangsstrombereich = 1.25A
Eingangsspannung = 90 → 264 V ac
Betrieb = Konstantspannung
LED-Controller = LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Schutzart = IP20
Ausgang = 12 V dc @ 1.25 A
Nennspannung = 90 → 264V ac
Konfiguration = Geschlossen
Primärtyp = AC, DC

Die RS PRO-Serie von Konstantspannungs-LED-Treibern (30 W) ist in einem kompakten leichten Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff mit abgedeckten Ein- und Ausgangsklemmen untergebracht und ist geeignet für allgemeine LED-Anwendungen im InnenbereichEingangsspannung: 100 bis 120 V ac Flaches Profil Kompaktes flaches Kunststoffgehäuse 1 Jahr Garantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
24V
Ausgangsleistung max.:
30W
Ausgangsstrombereich:
1.25A
Eingangsspannung:
90 → 264 V ac
Betrieb:
Konstantspannung
LED-Controller:
LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Schutzart:
IP20
Ausgang:
12 V dc @ 1.25 A
Nennspannung:
90 → 264V ac
Konfiguration:
Geschlossen
Primärtyp:
AC, DC
Weitere Suchbegriffe: led treiber, rs pro led treiber, 1766740, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, RS PRO, LEDDR24V30WUL, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,52*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.