Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan 265mm Bürste mit Polyester-Borsten Winkelbürste, Mittelhart Blau, Borsten L. 41mm Ja für Mehrzweckreinigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vikan 265mm Bürste mit Polyester-Borsten Winkelbürste, Mittelhart Blau, Borsten L. 41mm Ja für Mehrzweckreinigung
Vikan 265mm Bürste mit Polyester-Borsten Winkelbürste, Mittelhart Blau, Borsten L. 41mm Ja für Mehrzweckreinigung
Artikel-Nr.:
     108EL-1766620
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     70473
EAN/GTIN:
     5705020704734
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Anwendung = Mehrzweckreinigung
Hart/Weich = Mittelhart
Borstenmaterial = Polyester
Farbe = Blau
Borstenlänge = 41mm
Produkttiefe = 150mm
Produktbreite = 265mm
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Ja
Bürstentyp = Winkelbürste

Die High-Low-Bürste eignet sich besonders für die Reinigung von Hohlkehlen (Verbindung zwischen Boden/Wand) und unter Maschinen und Geräten, da der Winkel des Gewindes es ermöglicht, den montierten Griff parallel zum Boden zu platzieren und somit unter dem Gerät zu reinigen bzw. zu schrubben. Diese Bürste ist auch ideal für die Reinigung von Abläufen und Gullys.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Mehrzweckreinigung
Hart/Weich:
Mittelhart
Borstenmaterial:
Polyester
Farbe:
Blau
Borstenlänge:
41mm
Produkttiefe:
150mm
Produktbreite:
265mm
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Ja
Bürstentyp:
Winkelbürste
Weitere Suchbegriffe: Waschbürste, vikan lebensmittelbürsten, autowaschbürste, 1766620, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bürsten und Pinsel, Scheuerbürsten, Vikan, 70473, Facilities Cleaning & Maintenance, Brushes, Scrubbing Brushes
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,53*
€ 14,76*
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 10,92*
€ 15,09*
€ 18,90*
ab € 11,98*
€ 15,88*
€ 4,95*
ab € 11,96*
€ 15,88*
€ 4,95*
ab € 12,02*
€ 15,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.