Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High-Low-Bürste/Winkelschrubber PP | Länge Borsten mm: 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.666 212
4.666 212
High-Low-Bürste/Winkelschrubber PP | Länge Borsten mm: 41
Artikel-Nr.:
     163-4666212
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     70473
EAN/GTIN:
     5705020704734
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
Schuhbürste
Schuhputzbürste
High-Low-Bürste/Winkelschrubber, PP
Durch die Winkelform kann man dieses Reinigungsgerät parallel zum Boden halten und so sehr einfach auch an schwer zugänglichen Flächen reinigen/schrubben.

-Besonders geeignet für die Reinigung von Sockelleisten
-Lebensmittelgeeignet
-Für Farbkodierung geeignet
-Autoklavierbar

Länge Borsten 41 mm
Gesamtlänge 265 mm
Breite 150 mm
Höhe 100 mm
Farbe blau
Weitere Suchbegriffe: Autowaschbürste, Kotflügelbürste, Waschbürste, autowaschbürste, High-Low-Bürste, Winkelschrubber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 11,14*
€ 14,85*
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 10,90*
€ 15,13*
€ 4,95*
ab € 12,03*
€ 15,93*
€ 4,95*
ab € 12,03*
€ 15,93*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 13,71*
€ 18,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.