| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1766240 Herst.-Nr.: 150352M173300 EAN/GTIN: 5059042375497 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = RGB Gehäusetyp = 3528 (1411) Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 3 Durchlassspannung = 2,4 V Lichtstärke = 1700 (Grün) mcd, 400 (Blau) mcd, 750 (Rot) mcd Anzahl der Pins = 6 Betrachtungswinkel = 120° Linsenform = Rechteck Wellenlänge typ. = 470 nm (blau), 520 nm (grün), 625 nm (rot) Serie = WL-SFTW
Merkmale Niedriger Energieverbrauch Hohe Zuverlässigkeit Geringe Stromaufnahme Schnelle Schaltgeschwindigkeit Keine UV/IR-Strahlung Hohe Helligkeit Einzelne RGB-Steuerung Kompaktes Gehäuse PLCC 4: schwarze Oberfläche PLCC 6: weiße Oberfläche Anwendungen PLCC 4: Größe 3528 Blinklicht, Schalteranzeigen, Geräteanzeigen, Akzent- und Dekorationsbeleuchtung, elektronische Schilder, Videoanzeigen, Hinterleuchtung von LCD, PDA und Fernsehern, vven, Mikrowellen, Straßenbeleuchtung, ideal für seitliche Kopplung in Lichtleitern PLCC 6: Größe 3528 TV-Hintergrundbeleuchtung, Farbspritzwände, Akzent- und Dekorationsbeleuchtung, optische Anzeige und RGB-LED-Streifen PLCC 6: Größe 5050 Optische Anzeige, Geräteanzeigen, elektronische Schilder, Innenbeleuchtung, Vielzahl von Akzent- und Dekorationsbeleuchtungen, Vollfarben-Anzeige und Anzeige-Grafikkarten, Unterhaltungselektronik: Hinterleuchtete LCD, PDA, TV, Industrie-Haushaltsgeräte wie z. B. Öfen, Mikrowellen usw. und RGB-LED-Streifen Weitere Informationen: | | LED Farbe: | RGB | Gehäusetyp: | 3528 (1411) | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 3 | Durchlassspannung: | 2,4 V | Lichtstärke: | 1700 (Grün) mcd, 400 (Blau) mcd, 750 (Rot) mcd | Anzahl der Pins: | 6 | Betrachtungswinkel: | 120° | Linsenform: | Rechteck | Wellenlänge typ.: | 470 nm (blau), 520 nm (grün), 625 nm (rot) | Serie: | WL-SFTW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1766240, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 150352M173300, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |