| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1766238 Herst.-Nr.: 150224YS73100A EAN/GTIN: 5059042376838 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Gelb Gehäusetyp = 2214 Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2,4 V Lichtstärke = 330 mcd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 120° Linsenform = Rechteck Wellenlänge typ. = 590 nm Serie = WL-SMTWmm Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Gelb | Gehäusetyp: | 2214 | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 2,4 V | Lichtstärke: | 330 mcd | Anzahl der Pins: | 2 | Betrachtungswinkel: | 120° | Linsenform: | Rechteck | Wellenlänge typ.: | 590 nm | Serie: | WL-SMTWmm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1766238, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 150224YS73100A, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |