Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SMCC SMD LED Gelb 2,4 V, 120° 1608 (0603)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1766207
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150060YS73220
EAN/GTIN:
     5059042375671
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 1608 (0603)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 100 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 589 Nm
Serie = WL-SMCC
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
1608 (0603)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
100 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
589 Nm
Serie:
WL-SMCC
Weitere Suchbegriffe: 1766207, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 150060YS73220, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,90*
€ 21,301
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,41*
€ 19,5279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,37*
€ 18,2903
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,22*
€ 14,5418
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.