Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SMCC SMD LED Gelb 2,4 V, 120° 1005 (0402)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1766185
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150040YS73240
EAN/GTIN:
     5059042377255
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 1005 (0402)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 70 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 590 nm
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.4mm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
1005 (0402)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
70 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
590 nm
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.4mm
Weitere Suchbegriffe: 1766185, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 150040YS73240, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,84*
€ 20,0396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,62*
€ 15,0178
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.