Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SMRW SMD LED Gelb 2,4 V, 140° 1205


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1766179
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     156125YS75000
EAN/GTIN:
     5059042377460
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 1205
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 70 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 140°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 589 Nm
Serie = WL-SMRW

Merkmale Ideal für Anwendungen in beengten Verhältnissen Schmaler Betrachtungswinkel Geringer Stromverbrauch Industriestandard-Abmessung Kleines Gehäuse für außergewöhnliche Helligkeit Für Lichtausgang durch einen kleinen Lochausschnitt in der Leiterplatte Kompatibel mit maschineller Bestückung Anwendungen Frontplattenanzeigen LCD-Hintergrundbeleuchtung Hintergrundbeleuchtung für Tastatur, Symbol und Schaltertaste Messenger-Platine Netzwerke und Telekommunikation Mobile Geräte Messtechnik Fitness-Wearables Audio und Video Medizin und Gesundheitswesen
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
1205
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
70 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
140°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
589 Nm
Serie:
WL-SMRW
Weitere Suchbegriffe: 1766179, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 156125YS75000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.