| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1766143 Herst.-Nr.: 155124BS73200A EAN/GTIN: 5059042313345 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Blau Gehäusetyp = 3210 (1204) Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 3,9 V Lichtstärke = 120 mcd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 120° Linsenform = Rund Wellenlänge typ. = 470 nm Linsenfarbe = Klar
Merkmale Geringer Stromverbrauch Hohe Zuverlässigkeit Geringe Stromaufnahme Keine UV/IR-Strahlung Großer Strahlungswinkel Ausgezeichnet für Kantenbeleuchtung von Anzeigen und hinterleuchtete Anzeigen Ideal für Miniaturanwendungen Kompatibel mit automatischer Bestückungsausrüstung Anwendungen Hintergrundbeleuchtung für LCD Anwendungen für Seitenbeleuchtung Anzeige und Hintergrundbeleuchtung für Telekommunikation Hintergrundbeleuchtung für Symbole, Schalter und Armaturenbretter Allgemeiner Einsatz Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Blau | Gehäusetyp: | 3210 (1204) | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 3,9 V | Lichtstärke: | 120 mcd | Anzahl der Pins: | 2 | Betrachtungswinkel: | 120° | Linsenform: | Rund | Wellenlänge typ.: | 470 nm | Linsenfarbe: | Klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1766143, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 155124BS73200A, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |