| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1766141 Herst.-Nr.: 150224BS73100 EAN/GTIN: 5059042375404 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Blau Gehäusetyp = 2214 Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 3,4 V Lichtstärke = 220 mcd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 120° Linsenform = Rechteck Wellenlänge typ. = 456 nm Serie = WL-SMTWmm
Merkmale Niedriger Energieverbrauch Hohe Zuverlässigkeit Geringe Stromaufnahme Schnelle Schaltgeschwindigkeit Flexibilität beim Design Aufsicht Kompakte Gehäusebauform, ideal für Miniaturanwendungen Vielzahl von Farben ESD-Schutz mit einer Zenerdiode Anwendungen Hinterleuchtung in LCD, Mobiltelefonen, Schaltern, Tasten, Displays Beleuchtete Werbung, Panel Beleuchtungsgerät: Anzeige, allgemeine Beleuchtung Kamerablitz, Handblitzgerät Kopplung in Lichtleiter Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Blau | Gehäusetyp: | 2214 | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 3,4 V | Lichtstärke: | 220 mcd | Anzahl der Pins: | 2 | Betrachtungswinkel: | 120° | Linsenform: | Rechteck | Wellenlänge typ.: | 456 nm | Serie: | WL-SMTWmm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1766141, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 150224BS73100, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |