| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1766137 Herst.-Nr.: 156125BS57000 EAN/GTIN: 5059042372601 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Blau Gehäusetyp = 1205 Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 3,9 V Lichtstärke = 80 mcd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 160° Linsenform = Rechteck Wellenlänge typ. = 470 nm Durchlassstrom = 20mA
Merkmale Kleines und dünnes Gehäuse, platzsparend Ideal für Anwendungen in beengten Verhältnissen Großer Strahlungswinkel Geringer Stromverbrauch Industriestandard-Abmessung Kleines Gehäuse für außergewöhnliche Helligkeit Kompatibel mit maschineller Bestückung Diffuse Linse Anwendungen Frontplattenanzeigen LCD-Hintergrundbeleuchtung Tastenfeldhinterleuchtung Drucktastenhinterleuchtung Hinterleuchtung von Symbolen und Schaltern Allgemeine Beleuchtung Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Blau | Gehäusetyp: | 1205 | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 3,9 V | Lichtstärke: | 80 mcd | Anzahl der Pins: | 2 | Betrachtungswinkel: | 160° | Linsenform: | Rechteck | Wellenlänge typ.: | 470 nm | Durchlassstrom: | 20mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1766137, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 156125BS57000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |