| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1766132 Herst.-Nr.: 150080M153000 EAN/GTIN: 5059042376357 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = RGB Gehäusetyp = 2012 (0805) Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 3 Durchlassspannung = 2,4 V Lichtstärke = 112 mcd (Rot), 285 mcd (Grün), 70 mcd (Blau) Anzahl der Pins = 4 Betrachtungswinkel = 120° Linsenform = Rechteck Wellenlänge typ. = 470 nm (blau), 525 nm (grün), 624 nm (rot) Linsenfarbe = Klar Weitere Informationen: | | LED Farbe: | RGB | Gehäusetyp: | 2012 (0805) | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 3 | Durchlassspannung: | 2,4 V | Lichtstärke: | 112 mcd (Rot), 285 mcd (Grün), 70 mcd (Blau) | Anzahl der Pins: | 4 | Betrachtungswinkel: | 120° | Linsenform: | Rechteck | Wellenlänge typ.: | 470 nm (blau), 525 nm (grün), 624 nm (rot) | Linsenfarbe: | Klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1766132, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 150080M153000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |