| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1766094 Herst.-Nr.: 156125RS75000 EAN/GTIN: 5059042375527 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Rot Gehäusetyp = 1205 Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2,4 V Lichtstärke = 110 mcd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 140° Linsenform = Rechteck Wellenlänge typ. = 624 nm Serie = WL-SMRWmm Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Rot | Gehäusetyp: | 1205 | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 2,4 V | Lichtstärke: | 110 mcd | Anzahl der Pins: | 2 | Betrachtungswinkel: | 140° | Linsenform: | Rechteck | Wellenlänge typ.: | 624 nm | Serie: | WL-SMRWmm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1766094, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 156125RS75000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |