| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1766081 Herst.-Nr.: 150040BS73240 EAN/GTIN: 5059042301571 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Blau Gehäusetyp = 1005 (0402) Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 3,3 V Lichtstärke = 150 mcd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 120° Linsenform = Rechteck Wellenlänge typ. = 470 nm Serie = WL-SMCC Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Blau | Gehäusetyp: | 1005 (0402) | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 3,3 V | Lichtstärke: | 150 mcd | Anzahl der Pins: | 2 | Betrachtungswinkel: | 120° | Linsenform: | Rechteck | Wellenlänge typ.: | 470 nm | Serie: | WL-SMCC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1766081, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 150040BS73240, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |