Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SMCC SMD LED Blau 3,9 V, 120° 1608 (0603)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1766047
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150060BS73220
EAN/GTIN:
     5059042377316
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
smd-led 20ma
LED Farbe = Blau
Gehäusetyp = 1608 (0603)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,9 V
Lichtstärke = 170 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 470 nm
Durchlassstrom = 20mA

Merkmale Kompatibel mit IR-Reflow-Lötprozessen Miniaturisierte Farbeffekte Größe 0402 Superdünne Chip-LED, 0,4 mm mit außergewöhnlicher Helligkeit Industriestandard-Abmessung Klare Linse Hohe Zuverlässigkeit Größe 0603 Industrielle Plattform: 1,6 x 0,8 mm Ultradünn 0,2 mm Leiterplatten-basiert Temperatur Tj: 115 °C/125 °C Anwendungen Hinterleuchtete Frontplatte Navigation und LCD-Hinterleuchtung Größe 0402 Mobiltelefon-Anzeige Anzeige für industrielle Steuerungssysteme Verkehrsanzeige Größe 0603 Büroautomatisierung Haushaltsgeräte Industrielle Geräte Industrielle Schalter und Drucktasterhinterleuchtung Armaturenbretter Spielekonsolen Kleinpixel-Schilder für Innenräume
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Gehäusetyp:
1608 (0603)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,9 V
Lichtstärke:
170 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
470 nm
Durchlassstrom:
20mA
Weitere Suchbegriffe: 1766047, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 150060BS73220, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,59*
€ 22,1221
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,70*
€ 19,873
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.