Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastkopf, bis +70°C / 100%RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Tastkopf, bis +70°C / 100%RH
Artikel-Nr.:
     108EL-1765598
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0636 9731
EAN/GTIN:
     5059040634121
Suchbegriffe:
Tastkopf
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
testo temperaturfühler -20 - +50 °c
Temperatur max. = +70°C
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,5 °C
Temperatur Messauflösung = 0.1°C
Feuchtigkeit max. = 100%RH
Feuchtemessgenauigkeit max. = ±2 (5 → 90 %RL)%RL
Feuchtemessauflösung = 0.1%RH
Messparameter = Feuchtigkeit, Temperatur
Batterietyp = AA
Geeignet für den Einsatz mit = testo 440, testo 440 dP
Betriebstemperatur min. = -20°C

Feuchtigkeits-/Temperaturfühler mit BluetoothFür Messungen in Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen, in Lüftungskanälen sowie an Kühlsystemen und Wärmepumpen: Verwenden Sie den Feuchtigkeits-/Temperaturfühler (mit dem kompatiblen Messgerät) zum Messen der relativen Luftfeuchtigkeit und der Lufttemperatur. Die Messwerte werden per Bluetooth direkt an Ihr Messgerät übertragen, sodass die Messungen mit besonderem Komfort durchgeführt werden können. Zur Messung von relativer Luftfeuchte und Lufttemperatur verwenden Sie den Feuchte-/Temperaturfühler mit dem passenden testo-Multifunktionsmessgerät (bitte separat bestellen). Taupunkt, Feuchtkugeltemperatur, absolute Luftfeuchtigkeit sowie die Heiz- und Kälteleistung werden gleichzeitig berechnet.Eigenschaften und Vorteile• Intuitiv: übersichtliches Messmenü zur Langzeitmessung und parallelen Bestimmung der relativen Luftfeuchte und Lufttemperatur in Innenbereichen • Präzise: Berechnung der Feuchttemperatur, des Taupunkts und der absoluten Luftfeuchte • Praktisch: Bluetooth-Verbindung zwischen Messgerät und Sonde, ein Universalgriff kann problemlos mit anderen Sondenköpfen kombiniert werden • Intelligentes Kalibrierungskonzept • Kapazitive Feuchtigkeit: 0 bis 100 % RLFeuchtigkeits-/Temperaturfühler mit Bluetooth im Detail• Die Messwerte des Feuchtigkeits-/Temperaturfühlers werden per Bluetooth über Entfernungen von bis zu 20 m an Ihr Messgerät übertragen. • Besonders nützlich: Speichern einzelner Messwerte direkt im Messgerät durch Drücken der Taste am Feuchtigkeits-/Temperaturfühler. Das übersichtliche Messmenü für Langzeitmessungen ermöglicht die intuitive Bedienung des Messgeräts. Messwerttrends lassen sich dank der praktischen Eingabe von Messzeit und Messzyklus zuverlässig aufzeichnen. Mithilfe dieser Trends können Sie Änderungen in den Daten auswerten. • Bewährte Qualität von Testo: Sie können sich auf zuverlässige Messergebnisse verlassen, denn der Feuchtigkeits-/Temperaturfühler ist mit unserem langzeitstabilen Feuchtigkeitssensor ausgestattet. Dieser Sensor erfüllt internationale Feuchtigkeitsnormen wie ILAC, PTB und NIST nachvollziehbar. • Drahtlos und platzsparend: mehr Anwendungen, weniger Geräte Endlos vielseitig: Ein Universalgriff kann mit allen Sonden verbunden werden – so können Sie eine größere Anzahl von Anwendungen bearbeiten, nutzen dabei weniger Geräte und sparen auch noch Platz Der Bluetooth-Griff erleichtert die Durchführung Ihrer Messungen und sorgt für weniger Kabelgewirr in der Tasche. • Sie können auch den Kabelgriff bestellen, um Tastköpfe von Testo anzuschließen. Dies ist ein Vorteil, wenn Bluetooth-Signale nicht zulässig sind. Wenn der Feuchtigkeitssensor später irgendwann ausgetauscht werden muss, können Sie den Tastkopf wechseln. Intelligentes Kalibrierungskonzept Sie erhalten hervorragend genaue Messergebnisse mit der digitalen Sonde, da Messunsicherheiten mit diesem Messgerät der Vergangenheit angehören. Sie müssen lediglich den Tastkopf zur Kalibrierung einsenden – das Messgerät bleibt also im Dauerbetrieb. Anwendungsgebiete für den Feuchtigkeits-/Temperaturfühler Lager- und Kühlräume: Dank eines großen Messbereichs von 0 bis 100 % RL und –20 bis +70 °C können Sie die relative Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur in Lager- und Kühlräumen zuverlässig messen. Arbeitsräume: Wenn die Luft zu trocken oder zu feucht ist, wirkt sich dies auf unser Wohlbefinden und den Komfort aus. Verwenden Sie den Feuchtigkeits-/Temperaturfühler zur Überwachung der relativen Luftfeuchtigkeit, der Lufttemperatur, des Taupunkts und der Feuchttemperatur in Arbeitsräumen. Für Langzeitmessungen können Messdatentrends im kompatiblen Messgerät aufgezeichnet werden. Lüftungskanäle: Mit einem Tastkopf-Durchmesser von 12 mm eignet sich die Sonde ideal für Feuchtigkeits- und Temperaturmessungen in Lüftungskanälen. Taupunkt, Feuchttemperatur und absolute Luftfeuchtigkeit werden automatisch im kompatiblen Messgerät berechnet. Kühlsysteme und Wärmepumpen: Heiz- und Kühlleistung sind wichtige Parameter für die Einstellung von Kühlsystemen und Wärmepumpen. Verwenden Sie den Feuchtigkeits-/Temperaturfühler zur Messung der relativen Luftfeuchtigkeit und der Lufttemperatur (für diese Messung bitte zwei Feuchtigkeits-/Temperaturfühler bestellen). Heiz- und Kühlleistung werden automatisch im kompatiblen Messgerät berechnet.
Weitere Informationen:
Temperatur max.:
+70°C
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,5 °C
Temperatur Messauflösung:
0.1°C
Feuchtigkeit max.:
100%RH
Feuchtemessgenauigkeit max.:
±2 (5 → 90 %RL)%RL
Feuchtemessauflösung:
0.1%RH
Messparameter:
Feuchtigkeit, Temperatur
Batterietyp:
AA
Geeignet für den Einsatz mit:
testo 440, testo 440 dP
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: tastkopf, testo tastkopf, 1765598, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Luftqualitätsmessgeräte, Testo, 06369731, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Air Quality Monitors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,39*
€ 191,07*
Lager 108
Frei Haus
ab € 176,10*
€ 209,86*
Frei Haus
ab € 183,43*
€ 211,61*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 183,14*
€ 213,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 193,62*
€ 223,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,86*
€ 249,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,25*
€ 243,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,24*
€ 233,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.