Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SBSW SMD LED Grün, Rot 2,4 V, 120° 3210 (1204)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1765058
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     155124RG73200
EAN/GTIN:
     5059042376845
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün, Rot
Gehäusetyp = 3210 (1204)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 2
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 60 mcd, 160 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 525 nm (Grün), 624 nm (Rot)
Serie = WL-SBSW

Merkmale Zweifarbige Chips Geringe Stromaufnahme Schnelle Schaltgeschwindigkeit LED, seitlicher Lichtaustritt Kompakte Gehäusebauform, sehr kleines Gehäuse für außergewöhnliche Helligkeit Anwendungen Anzeige LCD Beleuchtung wie in PDAs, MP3-Playern, LCD-Monitoren, LCD-Fernsehern Anzeige: Vollfarbvideo-Notizbrett Haushaltsgeräte-Branche: Ofen, Mikrowelle, Kühlschrank … Innenanwendungen: Schalter, Telematik, Klimaanlage, Armaturenbrett
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün, Rot
Gehäusetyp:
3210 (1204)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
2
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
60 mcd, 160 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
525 nm (Grün), 624 nm (Rot)
Serie:
WL-SBSW
Weitere Suchbegriffe: 1765058, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 155124RG73200, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,15218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 585,60*
€ 696,864
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 532,26*
€ 633,3894
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 498,99*
€ 593,7981
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 488,07*
€ 580,8033
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 477,96*
€ 568,7724
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 456,54*
€ 543,2826
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.