Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SMSW SMD LED Blau 3,9 V, 120° 3210 (1204)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1765054
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     155124BS73200A
EAN/GTIN:
     5059042373349
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
LED Farbe = Blau
Gehäusetyp = 3210 (1204)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,9 V
Lichtstärke = 120 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 470 nm
Serie = WL-SMSW
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Gehäusetyp:
3210 (1204)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,9 V
Lichtstärke:
120 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
470 nm
Serie:
WL-SMSW
Weitere Suchbegriffe: 1765054, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 155124BS73200A, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,10114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 371,01*
€ 441,5019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 361,56*
€ 430,2564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 332,46*
€ 395,6274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 321,75*
€ 382,8825
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 303,42*
€ 361,0698
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.