Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SMRD SMD LED Gelb 2,4 V, 160° 1205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1765032
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     156125YS57000
EAN/GTIN:
     5059042377552
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 1205
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 70 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 160°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 589 Nm
Serie = WL-SMRD

Merkmale Kleines und dünnes Gehäuse, platzsparend Ideal für Anwendungen in beengten Verhältnissen Großer Strahlungswinkel Geringer Stromverbrauch Industriestandard-Abmessung Kleines Gehäuse für außergewöhnliche Helligkeit Kompatibel mit maschineller Bestückung Diffuse Linse Anwendungen Frontplattenanzeigen LCD-Hintergrundbeleuchtung Tastenfeldhinterleuchtung Drucktastenhinterleuchtung Hinterleuchtung von Symbolen und Schaltern Allgemeine Beleuchtung
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
1205
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
70 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
160°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
589 Nm
Serie:
WL-SMRD
Weitere Suchbegriffe: 1765032, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 156125YS57000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,22*
1 Tag
73
1
€ 14,99*
ab € 0,268*
€ 0,702*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 660,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
499904
ab € 101,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.