Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SMRW SMD LED Gelb 2,4 V, 140° 1205


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1765031
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     156125VS75000
EAN/GTIN:
     5059042373233
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 1205
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 45 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 140°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 573 nm
Abmessungen = 3.2 x 1.2 x 1.1mm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
1205
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
45 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
140°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
573 nm
Abmessungen:
3.2 x 1.2 x 1.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1765031, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 156125VS75000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,16218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 587,07*
€ 698,6133
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 535,14*
€ 636,8166
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 529,53*
€ 630,1407
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 516,00*
€ 614,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 486,54*
€ 578,9826
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.