Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SBRW SMD LED Grün, Rot 2,4 V, 120°, 4-Pin 1205


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1765029
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     156125RV73000
EAN/GTIN:
     5059042376302
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün, Rot
Gehäusetyp = 1205
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 2
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 110 mcd, 170 mcd
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 571 nm (Hellgrün), 624 nm (Rot)
Linsenoberfläche = Klar

Merkmale Zweifarbig Ideal für Anwendungen in beengten Verhältnissen Großer Strahlungswinkel Geringer Stromverbrauch Standard-Lötunterlage Kleines Gehäuse für außergewöhnliche Helligkeit Für Lichtausgang durch einen kleinen Lochausschnitt in der Leiterplatte Kompatibel mit maschineller Bestückung Anwendungen Frontplattenanzeigen LCD-Hintergrundbeleuchtung Hintergrundbeleuchtung für Tastaturen, Symbole und Schaltertasten Messenger-Platine Netzwerke und Telekommunikation
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün, Rot
Gehäusetyp:
1205
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
2
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
110 mcd, 170 mcd
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
571 nm (Hellgrün), 624 nm (Rot)
Linsenoberfläche:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 1765029, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 156125RV73000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,12169* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 485,07*
€ 577,2333
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 439,59*
€ 523,1121
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 405,75*
€ 482,8425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 391,62*
€ 466,0278
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 383,37*
€ 456,2103
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 365,07*
€ 434,4333
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.