Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SBRW SMD LED Grün, Rot 2,4 V, 120°, 4-Pin 1205


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1765026
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     156125RG73000
EAN/GTIN:
     5059042373806
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün, Rot
Gehäusetyp = 1205
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 2
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 180 mcd, 285 mcd
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 525 nm (Grün), 624 nm (Rot)
Serie = WL-SBRW
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün, Rot
Gehäusetyp:
1205
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
2
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
180 mcd, 285 mcd
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
525 nm (Grün), 624 nm (Rot)
Serie:
WL-SBRW
Weitere Suchbegriffe: 1765026, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 156125RG73000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,16175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 585,18*
€ 696,3642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 564,12*
€ 671,3028
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 530,94*
€ 631,8186
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 519,27*
€ 617,9313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 508,56*
€ 605,1864
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 485,25*
€ 577,4475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.