Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SMRD SMD LED Blau 3,9 V, 160° 1205


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1765020
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     156125BS57000
EAN/GTIN:
     5059042377347
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
LED Farbe = Blau
Gehäusetyp = 1205
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,9 V
Lichtstärke = 80 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 160°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 470 nm
Serie = WL-SMRD
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Gehäusetyp:
1205
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,9 V
Lichtstärke:
80 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
160°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
470 nm
Serie:
WL-SMRD
Weitere Suchbegriffe: 1765020, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 156125BS57000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,1622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 587,70*
€ 699,363
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 542,67*
€ 645,7773
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 539,28*
€ 641,7432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 523,65*
€ 623,1435
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 486,60*
€ 579,054
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.