Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SMRW SMD LED Grün 3,9 V, 20° 3216 (1206)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1765015
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     156120GS82500
EAN/GTIN:
     5059042374827
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 3216 (1206)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,9 V
Lichtstärke = 1500 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 20°
Linsenform = Dom
Wellenlänge typ. = 525 nm
Serie = WL-SMRWmm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
3216 (1206)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,9 V
Lichtstärke:
1500 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
20°
Linsenform:
Dom
Wellenlänge typ.:
525 nm
Serie:
WL-SMRWmm
Weitere Suchbegriffe: 1765015, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 156120GS82500, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,20263* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 526,42*
€ 626,4398
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 489,86*
€ 582,9334
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 466,54*
€ 555,1826
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 451,90*
€ 537,761
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 438,64*
€ 521,9816
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 405,26*
€ 482,2594
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.